O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Nova Unica - Sensor de movimento Wiser com regulador de luz - LED - Branco
Ref. fabricante NU352718
Ref. Sonepar 825223
EAN 3606485445809
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado a uma carga C: Sim
- Adequado para montagem na parede: Sim
- Adequado para montagem no teto: -
- Adequado para transmissão sem fio: Sim
- Alcance máximo lateral: 6
- Alimentação de tensão sobre o BUS: -
- Altura: 45
- Altura de montagem ideal: 1
- Ângulo de detecção horizontal: 160
- Ângulo de detecção vertical: -
- Ângulo de varrimento: 160
- Atraso de corte pela auto-aprendizagem: Não
- Atraso de desligamento: 1800
- Atraso na ligação: 0
- Campo de detecção do diâmetro do solo: -
- Ciclo máximo de funcionamento: 30
- Com cabo de conexão: Não
- Com controlo remoto: Não
- Com função de alarme: Não
- Com interface DALI: Não
- Com unidade de sinal: Não
- Comprimento do cabo de conexão: -
- Comprimento máximo de alcance: 8
- Comprimento para embutir: -
- Conexão BUS incluída: Não
- Controlo AVAC: Não
- Controlo de luz constante: Não
- Cor: Branco
- Corrente de controlo: -
- Corrente máxima de arranque: -
- Diâmetro: -
- Diâmetro para embutir: -
- Duração mínima de funcionamento: 1
- Faixa de presença max.: 86
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
- Grau de proteção (IP): IP21
- Interconectáveis: Sim
- Interruptor de ponte: Não
- Interruptor do modo de operação: Sim
- Largura: 45
- Largura para embutir: -
- Ligação forçada: Sim
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. Corrente inicial: -
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 29
- Modelo: Detector de movimento
- Montagem na parede: Sim
- Número de canais: -
- Número de zonas de comutação: 13
- Número RAL (semelhante): 9003
- Operação remota: Sim
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Paragem forçada: Sim
- Possibilidade de conectar uma unidade remota: Sim
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de comutação: 200
- Potência de comutação máxima: 200
- Profundidade: 44
- Profundidade incorporada: -
- Proteção contra deformação: Não
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Não
- Sensibilidade ajustável: Sim
- Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
- Sensor de alcance pivotante, vertical: -
- Sistema BUS rádio: Sim
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Temperatura: 5
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de sensor: Infravermelho passivo
- Tipo de tensão: AC
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Valor da resposta luminosidade: 5
- Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
- Vigilância de escadas: Sim
- Zona animal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990