O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Nova Unica - Regulador de luz Wiser - botão de pressão -LED - Antracite

Schneider Electric - Nova Unica - Regulador de luz Wiser - botão de pressão -LED - Antracite

Ref. fabricante NU351754
Ref. Sonepar 136243
EAN 3606481084835

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP21
  • Altura do dispositivo: 45
  • Aplicável com botão: Sim
  • Aplicável com botão de transmissão: Sim
  • Aplicável com botão infravermelho: Não
  • Aplicável com indicador de presença: Não
  • Aplicável com interruptor horário/temporizador: Sim
  • Aplicável com sensor de movimento: Não
  • Aumento de potência adequado: Não
  • Com indicação LED: Sim
  • Conexão BUS incluída: Não
  • Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
  • Cor: Antracite
  • Corrente máxima de controlo: -
  • Dimmer de série: Não
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: 50
  • Grau de proteção (IP): IP21
  • Largura do dispositivo: 45
  • Largura em número de módulos: -
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Outro
  • Memória do valor de luz: Sim
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Método de operação: Botão de pressão
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 29
  • Modelo: Atuador de acionamento
  • Módulo BUS destacável: Não
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número de saídas: 1
  • Número RAL (semelhante): 7021
  • Operação local/operação manual: Sim
  • Outros sistemas de BUS: Zigbee
  • Possível controlo auxiliar: Não
  • Potência de saída: 14
  • Profundidade do dispositivo: 41
  • Qualidade do material: Outro
  • Rádio KNX do sistema de bus: Não
  • Rádio-frequência bidirecional: Sim
  • Regulação por corte de fase ascendente: Sim
  • Regulação por corte de fase descendente: Sim
  • Seção do condutor: 1.5
  • Serviço em paralelo possível: Não
  • Sistema BUS rádio: Sim
  • Sistema de BUS KNX: Não
  • Sistema de BUS LON: Não
  • Sistema de BUS Powernet: Não
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão: 230
  • Tensão de controlo: -
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de acabamento: Outro
  • Tipo de carga: Universal
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 14,84Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades