O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Nova Unica - Regulador de luz rotativo Wiser - LED - Branco
Ref. fabricante NU351818
Ref. Sonepar 825809
EAN 3606481084842
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Altura do dispositivo: 45
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Sim
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Sim
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Aumento de potência adequado: Não
- Com indicação LED: Sim
- Conexão BUS incluída: Não
- Controlo de aplicativos via Bluetooth: Não
- Cor: Branco
- Corrente máxima de controlo: -
- Dimmer de série: Não
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP21
- Largura do dispositivo: 45
- Largura em número de módulos: -
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Outro
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Pressione e gire o botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 29
- Modelo: Atuador de acionamento
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de saídas: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Zigbee
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de saída: 14
- Profundidade do dispositivo: 48
- Qualidade do material: Outro
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Sim
- Regulação por corte de fase ascendente: Sim
- Regulação por corte de fase descendente: Sim
- Seção do condutor: 1.5
- Serviço em paralelo possível: Não
- Sistema BUS rádio: Sim
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão: 230
- Tensão de controlo: -
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: Universal
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 15,03Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990