O produto foi adicionado com sucesso.
        O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Nova Unica - Quadro 5 elementos, Deco Branco
Ref. fabricante NU601018
                        Ref. Sonepar 828412
                                EAN 3606485800813
                        
                    Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: Não
- Altura: 85
- Altura embutida: -
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Branco
- Diâmetro do furo (abertura): 67
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK04
- Grau de proteção (IP): Outro
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 372.6
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 10
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 1
- Número de unidades: 5
- Número de unidades horizontais: 5
- Número de unidades verticais: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: 10.25
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
- 
                                        Min. 1 unidade 
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono:  eq. a 0,58Kg CO2 
                                            Produtos que também podem responder às suas necessidades
- 
                                Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
- 
                                Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
- 
                                Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
- 
                                Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
- 
                                Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
- 
                                Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
- 
                                Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
- 
                                Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990