O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Nova Unica - Quadro 4 elementos, Deco Taupe

Schneider Electric - Nova Unica - Quadro 4 elementos, Deco Taupe

Ref. fabricante NU600826
Ref. Sonepar 831619
EAN 3606486377789

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para caixa de chão: Não
  • Adequado para duto de parede: Não
  • Adequado para instalação embutida: Não
  • Altura: 85
  • Altura embutida: -
  • Com grade de montagem: Não
  • Com tampa articulada: Não
  • Cor: Outro
  • Diâmetro do furo (abertura): 67
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK04
  • Grau de proteção (IP): Outro
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura: 301.6
  • Largura para embutir: -
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 8
  • Número de módulos verticais (sistema de módulos): 1
  • Número de unidades: 4
  • Número de unidades horizontais: 4
  • Número de unidades verticais: 1
  • Número RAL (semelhante): -
  • Posição de montagem: Horizontal e vertical
  • Profundidade: 10.25
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Tipo de acabamento: Outro
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,21Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades