O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Nova Unica - Interruptor Wiser - 10 A - Branco

Schneider Electric - Nova Unica - Interruptor Wiser - 10 A - Branco

Ref. fabricante NU353818
Ref. Sonepar 825810
EAN 3606481084873

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP21
  • Ajuste de tempo: 1
  • Com saída semicondutora: Não
  • Consumo de energia: -
  • Cor: Branco
  • Corrente nominal: 10
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
  • Modelo: Eletrónico
  • Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos como contato normalmente fechado: -
  • Número de contatos como inversores: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades