O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Nova Unica - Interruptor de estores Wiser - Branco

Schneider Electric - Nova Unica - Interruptor de estores Wiser - Branco

Ref. fabricante NU350918
Ref. Sonepar 825807
EAN 3606481084781

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP21
  • Adequado para sensor de chuva: Não
  • Adequado para sensor de vento: Não
  • Autonomia: -
  • Com conexão de detector de quebra de vidro: Não
  • Com conexão do sensor de brilho: Não
  • Com função de memória: Sim
  • Com programa astronómico: Sim
  • Cor: Branco
  • Frequência: 50
  • Gerador aleatório: Sim
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Possível controlo auxiliar: Sim
  • Potência de comutação máxima: 500
  • Proteção de desligamento: -
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com montagem na superfície de controlo
  • Temporizador integrado: Sim
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Montagem por parafuso
  • Transparente: Não
  • Valor crepuscular ajustável: -
  • Valor da proteção solar ajustável: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 14,6Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades