O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Nova Unica - Interruptor de estores Wiser - Antracite
Ref. fabricante NU350954
Ref. Sonepar 826754
EAN 3606481084804
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Adequado para sensor de chuva: Não
- Adequado para sensor de vento: Não
- Autonomia: -
- Com conexão de detector de quebra de vidro: Não
- Com conexão do sensor de brilho: Não
- Com função de memória: Sim
- Com programa astronómico: Sim
- Cor: Antracite
- Frequência: 50
- Gerador aleatório: Sim
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Número RAL (semelhante): 7021
- Possível controlo auxiliar: Sim
- Potência de comutação máxima: 500
- Proteção de desligamento: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com montagem na superfície de controlo
- Temporizador integrado: Sim
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Outro
- Tipo de fixação: Montagem por parafuso
- Transparente: Não
- Valor crepuscular ajustável: -
- Valor da proteção solar ajustável: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 14,6Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990