O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Nova Unica - Interruptor bipolar I/0 - 16A - Antracite
Ref. fabricante NU326254
Ref. Sonepar 827778
EAN 3606489455750
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP40
- Altura do dispositivo: 45
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Antracite
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 16
- Corrente nominal: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Função de iluminação: -
- Iluminação: Não
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 30
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): 7021
- Profundidade do dispositivo: 37.75
- Profundidade incorporada: 24.65
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Interruptor bipolar
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Decoração
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Rápido
- Tipo de iluminação: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 1,38Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990