O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Nova Unica - Botão de pressão 1 mód. - 10A - Branco
Ref. fabricante NU310618
Ref. Sonepar 801082
EAN 3606489454784
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para grau de proteção (IP): IP40
- Altura do dispositivo: 45
- Com fonte de luz: Não
- Com iluminação: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: -
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK04
- Impresso: Nenhum
- Largura do dispositivo: 22.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 21.15
- Modelo: Botão único
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de osciladores: 1
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): 9003
- Princípio de funcionamento: -
- Profundidade do dispositivo: 30.5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,48Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990