O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Schneider Electric - Nova Nova Unica system - Postos de trabalho - saliente - módulos 3 x 4 - Branco

Schneider Electric - Nova Nova Unica system - Postos de trabalho - saliente - módulos 3 x 4 - Branco

Ref. fabricante NU123418
Ref. Sonepar 826865
EAN 3606489452124

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para dispositivos de comutação domésticos modulares: Sim
  • Altura: -
  • Altura do dispositivo: 165
  • Com entrada de cabo: Sim
  • Com entrada do duto: Sim
  • Com moldura de cobertura incluída: Sim
  • Cor: Branco
  • Diâmetro: -
  • Entrada com bucin: Não
  • Entrada pela parte de trás: Não
  • Forma: Retangular
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura: -
  • Largura do dispositivo: 230
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de entradas: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 12
  • Número de terminais de aterramento: -
  • Número de unidades: 12
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Posição de montagem: Vertical
  • Profundidade: -
  • Profundidade do dispositivo: 60
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Resistente aos impactos: Não
  • Sistema de montagem: Carcaça montada na superfície
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 4,32Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades