O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - Netatmo - Termostato modulante inteligente
Ref. fabricante OTH-PRO
Ref. Sonepar 825603
EAN 3700730503723
Especificações essenciais
- Adaptativo (auto-aprendizagem): Sim
- Adequado para refrigeração: -
- Altura: 83
- Aquecimento: -
- Característica de configuração: -
- Classe do controlo de temperatura: -
- Com circuito de água da torneira: -
- Com display: Sim
- Com feedback térmico: -
- Com receptor: -
- Conexão: -
- Consumo de energia em standby (solstandby): -
- Cor: Branco
- Diferencial ajustável: -
- Faixa de medição: -
- Grau de proteção (IP): IPX0
- Interruptor de horas extras: -
- Largura: 83
- Máx. carga de contato: -
- Máx. tensão de contato: -
- Modelo de relógio: -
- Modulação de tipo de regulamento: -
- Número de programas de comutação: -
- Número de saídas do aquecedor: -
- Número de saídas mais frias: -
- Número RAL: -
- Operação: -
- Otimização: -
- Possibilidade de operação remota: Sim
- Profundidade: 22
- Protocolo de comunicações: -
- Refrigeração: Não
- Sensor externo: -
- Sistema de controlo dependente do clima: -
- Temperatura exibida: -
- Tipo de contacto: -
- Tipo de contato: -
- Tipo de fonte de alimentação: Bateria não recarregável
- Tipo de regulação: EV020028
- Tipo de regulamento ativado/desativado: -
- Tipo de relógio: -
- Tipo de sensor: -
- Valor diferencial: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade