O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - N4411C LLWN INTE VAR CONECT 1MOD BRA
Ref. fabricante N4411C
Ref. Sonepar 828833
EAN 8005543668313
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Aplicável com botão: Sim
- Aplicável com botão de transmissão: Sim
- Aplicável com botão infravermelho: Não
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Sim
- Aplicável com sensor de movimento: Sim
- Cor: Branco
- Corrente nominal: 0.7
- Frequência: 50
- HVAC com capacidade de comutação: -
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Sim
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Tronic
- Número de canais: -
- Número RAL (semelhante): 9003
- Possível controlo auxiliar: -
- Potência de comutação: 0
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: -
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade