O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - N4027CW LLWN INT ESTOR SEM FIOS BRA
Ref. fabricante N4027CW
Ref. Sonepar 828831
EAN 8005543642238
Especificações essenciais
- Alcance de transmissão: 185
- Com dispositivo de codificação de rádio: Sim
- Com função de interruptor: Não
- Com indicação LED: Não
- Com transmissor de rádio manual: Sim
- Comprimento do código (bit): 128
- Conexão BUS incluída: Não
- Corrente de comutação (resistiva): 0
- Fonte de alimentação: Bateria não recarregável
- Grau de proteção (IP): IP40
- Largura em número de módulos: 76
- Método de montagem: Outro
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modulação: -
- Módulo BUS destacável: Não
- Número de comandos: 2
- Número de entradas: 0
- Número máximo de persianas: 0
- Operação local/operação manual: Sim
- Outros sistemas de BUS: Nenhum
- Potência de comutação máxima: 0
- Rádio KNX do sistema de bus: Não
- Rádio-frequência bidirecional: Sim
- Radiofrequência: 2400
- Sistema BUS rádio: Sim
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Sistema de código rotativo: Sim
- Tampa de proteção do teclado: Não
- Tipo de corrente: DC
- Transmissor de rádio embutido: Não
- Transmissor de rádio montado na superfície: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade