O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - M-Elegance - Termóstato com interruptor - 230V - 10A
Ref. fabricante MTN536302
Ref. Sonepar 291193
EAN 3606485007342
Especificações essenciais
- Adequado para refrigeração: -
- Altura: 73
- Antideflagrante: Não
- Aquecimento: Sim
- Característica de configuração: Outro
- Classe do controlo de temperatura: I
- Com circuito de água da torneira: Não
- Com display: Não
- Com indicador de som: Não
- Com receptor: Não
- Conexão: Tri- quadrifilar
- Consumo de energia em standby (solstandby): 0
- Cor: Outro
- Diâmetro: 57
- Diferencial ajustável: Não
- Faixa de medição: -
- Feedback térmico: Paralelo
- Grau de proteção (IP): IP30
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 73
- Máx. carga de contato: 10
- Máx. tensão de contato: 230
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Modelo: Ligado/desligado
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de saídas do aquecedor: 1
- Número de saídas mais frias: 0
- Número RAL: -
- Operação: Virar
- Profundidade: 37
- Refrigeração: Não
- Sensor externo: Não
- Temperatura exibida: Não
- Tipo de contacto: -
- Tipo de contato: Contato normalmente aberto
- Tipo de fonte de alimentação: 230 V CA
- Tipo de sensor: Bimetal
- Valor diferencial: 0.5
- Valor máximo da faixa de medição: 30
- Valor mínimo da faixa de medição: 5
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990