O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - L4003C LLWN INT CONECT 1 MOD PRT

Legrand - L4003C LLWN INT CONECT 1 MOD PRT

Ref. fabricante L4003C
Ref. Sonepar 828806
EAN 8005543642160

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Aplicável com botão: Não
  • Aplicável com botão de transmissão: Sim
  • Aplicável com botão infravermelho: Não
  • Aplicável com indicador de presença: Não
  • Aplicável com interruptor horário/temporizador: Sim
  • Aplicável com sensor de movimento: Sim
  • Cor: Antracite
  • Corrente nominal: 2.2
  • Frequência: 50
  • HVAC com capacidade de comutação: -
  • Material: Plástico
  • Memória do valor de luz: Não
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Relé
  • Número de canais: -
  • Número RAL (semelhante): 7015
  • Possível controlo auxiliar: -
  • Potência de comutação: 0
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
  • Tensão nominal: 230
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de carga: -
  • Tipo de fixação: Outro
  • Transparente: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades