O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - KW8011 LNOW COMD DIGI MULTIF BRA
Ref. fabricante KW8011
Ref. Sonepar 828277
EAN 8005543645932
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Com área de etiqueta: Não
- Com controlador de temperatura ambiente: -
- Com display: Não
- Com indicação LED: -
- Com proteção anti-roubo/desmontagem: Não
- Com sensor infravermelho: Não
- Conexão BUS incluída: -
- Cor: Branco
- Grau de proteção (IP): IP20
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de botões: 3
- Número de pontos de atuação: 3
- Número RAL (semelhante): 9016
- Outros sistemas de BUS: Outro
- Qualidade do material: Termoplástico
- Rádio KNX do sistema de bus: -
- Rádio-frequência bidirecional: -
- Sistema BUS rádio: -
- Sistema de BUS KNX: Não
- Sistema de BUS LON: Não
- Sistema de BUS Powernet: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade