O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - KW4501C LNOW STARTER TOM EN BR

Legrand - KW4501C LNOW STARTER TOM EN BR

Ref. fabricante KW4501C
Ref. Sonepar 825893
EAN 8005543652459

Especificações essenciais

  • Atualizável: Sim
  • Com indicação LED: -
  • Consumo de energia: -
  • Dependente do provedor: Não
  • Grau de proteção (IP): IP40
  • Interface de rádio: Sim
  • Interface Infra vermelhos (IR): Não
  • Largura em número de módulos: -
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Modelo: Interface múltipla
  • Número de canais: -
  • Outros sistemas de BUS: Zigbee
  • Proteção contra desmontagem: Sim
  • Protocolo: TCP/IP
  • Rádio KNX do sistema de bus: -
  • Rádio-frequência bidirecional: -
  • Servidor web: Não
  • Sistema BUS rádio: -
  • Sistema de BUS KNX: Não
  • Sistema de BUS LON: Não
  • Sistema de BUS Powernet: Não
  • Tensão de funcionamento: 230
  • Tipo de tensão: AC
  • Visualização: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades