O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - KW4279C6 LNOW RJ45 UTP CAT.6 1MD BRANCO
Ref. fabricante KW4279C6
Ref. Sonepar 825293
EAN 8005543621707
Especificações essenciais
- Adequado para número de conectores: 1
- Alívio de tensão separado: Não
- Altura do dispositivo: 45.5
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Caixa de piso/sub-piso: Não
- Categoria: 6
- Codificação mecânica: Não
- Código de cores: Sim
- Com bus/acopladores: Sim
- Com espaço para etiqueta: Sim
- Com resistência terminal: Não
- Com tampa protetora contra pó: Sim
- Cor: Branco
- Design adequado: Não
- Direção de saída: Direito
- Encastrado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP21
- Instalação embutida: Sim
- Largura do dispositivo: 22.5
- Ligação à terra separada: Não
- Montagem em superfície: Não
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL: 9005
- Profundidade do dispositivo: 34
- Resistência terminal: -
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tipo de conector: RJ45 8 (8)
- Tipo de conexão: Conetor de isolamento de lâmina
- Tipo de conexão de blindagem: Nenhum
- Tipo de fixação: Rápido
- Tubo instalação: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade