O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - KW4212 LNOW CENTRO TV+SAT 2MD BRANCO

Legrand - KW4212 LNOW CENTRO TV+SAT 2MD BRANCO

Ref. fabricante KW4212
Ref. Sonepar 828261
EAN 8005543652947

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Adequado para número de conectores: 2
  • Altura do dispositivo: 86
  • Anel de suporte: Não
  • BUS blindados: Não
  • Caixa blindada: Não
  • Com alívio de tensão: Não
  • Com bus/acopladores: Não
  • Com iluminação: -
  • Com impressão: Sim
  • Com tampa articulada: -
  • Com tampa protetora contra pó: Não
  • Cor: Branco
  • Direção de saída: Direito
  • Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
  • Força de impacto: IK00
  • Largura do dispositivo: 45
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 2
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Profundidade do dispositivo: 12
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Placa central
  • Terminal de brilho: Não
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Montagem com parafuso
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: Outro

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades