O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - KW4177 LNOW TOM.MAQUINA BARBEAR BRANC

Legrand - KW4177 LNOW TOM.MAQUINA BARBEAR BRANC

Ref. fabricante KW4177
Ref. Sonepar 828258
EAN 8005543610916

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Altura do dispositivo: 86
  • Com caixa de instalação embutida: Não
  • Com tampa articulada: -
  • Cor: Branco
  • Intensidade de corrrente: -
  • Largura do dispositivo: 67
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Maior valor da tensão nominal: 230
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Número de módulos (sistema de módulos): 3
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Profundidade do dispositivo: 59.5
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
  • Tensão reversível: Sim
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Transparente: Não
  • Valor baixo da tensão nominal: 115

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades