O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - KW22 LNOW CENTRO INT.HOTEL 3MD BRAN

Legrand - KW22 LNOW CENTRO INT.HOTEL 3MD BRAN

Ref. fabricante KW22
Ref. Sonepar 828239
EAN 8005543614471

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura: 86
  • Com área de etiqueta: Não
  • Com lente/símbolo trocável: Não
  • Cor: Branco
  • Força de impacto: IK00
  • Impressão/marcação: Símbolo "flechas"
  • Janela de controlo/saída de luz: Não
  • Largura: 67
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Modelo: Cartão de hotel
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Profundidade: 7
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: Outro

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades