O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 86
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK00
- Impressão/marcação: Outro
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura: 22
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Placa central
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade: 7
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: USB
Condicionantes
-
Min. 1 unidade