O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - KW01MHBACK LNOW MH TEC.CHEGAR CASA 1MD BR

Legrand - KW01MHBACK LNOW MH TEC.CHEGAR CASA 1MD BR

Ref. fabricante KW01MHBACK
Ref. Sonepar 828201
EAN 8005543619957

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
  • Adequado para grau de proteção (IP): IP20
  • Altura: 86
  • Com área de etiqueta: Não
  • Com lente/símbolo trocável: Não
  • Cor: Branco
  • Força de impacto: IK00
  • Impressão/marcação: Outro
  • Janela de controlo/saída de luz: Sim
  • Largura: 22.2
  • Livre de halogéneo: Não
  • Material: Plástico
  • Modelo: Placa central
  • Número RAL (semelhante): 9003
  • Profundidade: 7.1
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Símbolo digitalizável/sem barreiras: Sim
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Outro
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Utilização: Persiana

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades