O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - KW01MH2 LNOW MH TECLA NEUTRA 2MD BRANC
Ref. fabricante KW01MH2
Ref. Sonepar 828191
EAN 8005543619759
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 86
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Branco
- Força de impacto: IK00
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 44.6
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Placa central
- Número RAL (semelhante): 9003
- Profundidade: 9
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Persiana
Condicionantes
-
Min. 1 unidade