O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - KM4177 LNOW TOM.MAQUINA BARBEAR AREIA
Ref. fabricante KM4177
Ref. Sonepar 829232
EAN 8005543610893
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Altura do dispositivo: 86
- Com caixa de instalação embutida: Não
- Com tampa articulada: -
- Cor: Bege
- Intensidade de corrrente: -
- Largura do dispositivo: 67
- Livre de halogéneo: Sim
- Maior valor da tensão nominal: 230
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 3
- Número RAL (semelhante): 1015
- Profundidade do dispositivo: 59.5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão reversível: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Transparente: Não
- Valor baixo da tensão nominal: 115
Condicionantes
-
Min. 1 unidade