O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - KM4033 LNOW BOTAO CORDAO (NA+NF) AREI
Ref. fabricante KM4033
Ref. Sonepar 829224
EAN 8005543614563
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 45
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Bege
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK00
- Impresso: Nenhum
- Largura do dispositivo: 22
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Corda de puxar
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Botão único
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de osciladores: -
- Número de pólos: -
- Número RAL (semelhante): 1015
- Profundidade do dispositivo: 35
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa adaptadora
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade