O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - KM19MH LNOW MH TECLA VARIADOR 1MD ARE
Ref. fabricante KM19MH
Ref. Sonepar 829217
EAN 8005543619612
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 86
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Bege
- Força de impacto: IK00
- Impressão/marcação: Outro
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 22.2
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de uma peça
- Número RAL (semelhante): 1015
- Profundidade: 7.1
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Variador
Condicionantes
-
Min. 1 unidade