O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - KG26M2 LNOW CENTRO TV+R+SAT 2MD PRETO
Ref. fabricante KG26M2
Ref. Sonepar 827520
EAN 8005543644386
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): -
- Adequado para número de conectores: -
- Altura do dispositivo: 86
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Com alívio de tensão: -
- Com área de etiqueta: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com iluminação: Não
- Com impressão: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Com tampa articulada: -
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Preto
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Força de impacto: IK04
- Impressão/marcação: Sem impressão
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Placa central
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): 7015
- Profundidade do dispositivo: 7
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Não
- Sistema de montagem: Outro
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Outro
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade