O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - KG19MH2 LNOW MH TECLA VARIADOR 2MD PRT
Ref. fabricante KG19MH2
Ref. Sonepar 827961
EAN 8005543619056
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 86
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Preto
- Força de impacto: IK00
- Impressão/marcação: Outro
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Largura: 44.6
- Livre de halogéneo: Não
- Material: Plástico
- Modelo: Botão de uma peça
- Número RAL (semelhante): 7015
- Profundidade: 9
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: Sim
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Variador
Condicionantes
-
Min. 1 unidade