O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - KG06 LNOW TECLA ESTORES P/K4027 PRT
Ref. fabricante KG06
Ref. Sonepar 832521
EAN 8005543611524
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 86
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Sim
- Cor: Antracite
- Força de impacto: IK00
- Impressão/marcação: Outro
- Janela de controlo/saída de luz: Sim
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Placa central
- Número RAL (semelhante): 7015
- Profundidade: 7.1
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Interruptor/dimmer
Condicionantes
-
Min. 1 unidade