O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - KG04 LNOW PLACA P/ 2P+T SCHUKO PRET
Ref. fabricante KG04
Ref. Sonepar 825894
EAN 8005543611463
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para conector de sensor de toque para sistema de barramento: Não
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura: 86
- Com área de etiqueta: Não
- Com lente/símbolo trocável: Não
- Cor: Antracite
- Força de impacto: IK00
- Impressão/marcação: Nenhum
- Janela de controlo/saída de luz: Não
- Largura: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Modelo: Placa central
- Número RAL (semelhante): 7015
- Profundidade: 7
- Qualidade do material: Termoplástico
- Símbolo digitalizável/sem barreiras: -
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tratamento antibacteriano: Não
- Utilização: Tomada
Condicionantes
-
Min. 1 unidade