O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - KA4803ZM LNOW QUADRO 3MD COBRE
Ref. fabricante KA4803ZM
Ref. Sonepar 827240
EAN 8005543613962
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: Não
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: 86
- Altura embutida: 86
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Cobre
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK00
- Grau de proteção (IP): Outro
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 125
- Largura para embutir: 125
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Metal
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 3
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 1
- Número de unidades: 1
- Número de unidades horizontais: 1
- Número de unidades verticais: 1
- Número RAL (semelhante): 8004
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: 30
- Qualidade do material: Outro
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade