O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - KA4802M3KM LNOW QUAD TRIP AREI

Legrand - KA4802M3KM LNOW QUAD TRIP AREI

Ref. fabricante KA4802M3KM
Ref. Sonepar 827803
EAN 8005543654361

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Brilhante
  • Adequado para caixa de chão: Não
  • Adequado para duto de parede: Não
  • Adequado para instalação embutida: Não
  • Altura: 86
  • Altura embutida: 86
  • Com grade de montagem: Não
  • Com tampa articulada: Não
  • Cor: Bege
  • Diâmetro do furo (abertura): -
  • Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
  • Força de impacto: IK00
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Instalação embutida: Sim
  • Largura: 244.5
  • Largura para embutir: 244.5
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Número de inserções de chave: -
  • Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 6
  • Número de módulos verticais (sistema de módulos): 1
  • Número de unidades: 3
  • Número de unidades horizontais: 3
  • Número de unidades verticais: 1
  • Número RAL (semelhante): 1015
  • Posição de montagem: Horizontal
  • Profundidade: 11
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de fixação: Rápido
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades