O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - KA4802M2DA LNOW QUAD DUP SKY
Ref. fabricante KA4802M2DA
Ref. Sonepar 827736
EAN 8005543654460
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Brilhante
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Não
- Adequado para instalação embutida: Não
- Altura: 86
- Altura embutida: 86
- Com grade de montagem: Não
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Azul
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK00
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Sim
- Largura: 173.5
- Largura para embutir: 173.5
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: -
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 4
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 1
- Número de unidades: 2
- Número de unidades horizontais: 2
- Número de unidades verticais: 1
- Número RAL (semelhante): 5014
- Posição de montagem: Horizontal
- Profundidade: 11
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade