O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - K4704 LNOW SUPORTE FIXACAO - 4MD

Legrand - K4704 LNOW SUPORTE FIXACAO - 4MD

Ref. fabricante K4704
Ref. Sonepar 825296
EAN 8005543611104

Especificações essenciais

  • Adequado para caixa de chão: Não
  • Adequado para duto de parede: Não
  • Adequado para instalação encastrada: Sim
  • Adequado para montagem em caixa de distribuição redonda de 60 mm: Não
  • Adequado para montagem em calha DIN 35 mm: Não
  • Com caixa de instalação embutida: Não
  • Com parafusos: Sim
  • Com prego: Não
  • Instalação embutida: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Fixação por parafuso
  • Modelo: Outro
  • Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 4
  • Número de módulos verticais (sistema de módulos): 4
  • Posição de montagem: Horizontal e vertical
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Tipo de acabamento: Sem tratamento
  • Tipo de instalação: Frente

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades