O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - K4548 LNOW INTER.GERAL CARTAO - RFID
Ref. fabricante K4548
Ref. Sonepar 830235
EAN 8005543610947
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 45
- Aplicável com botão de transmissão: Sim
- Aplicável com botão infravermelho: Sim
- Aplicável com indicador de presença: Não
- Aplicável com interruptor horário/temporizador: Não
- Aplicável com sensor de movimento: Não
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Outro
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: -
- Corrente nominal: 1.3
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: Não disponível
- Frequência: 47
- Função de iluminação: Orientação
- HVAC com capacidade de comutação: -
- Iluminação: Opcional
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Sim
- Largura do dispositivo: 57
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Memória do valor de luz: Não
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Cartão de hotel
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Outro
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de osciladores: -
- Número RAL (semelhante): 7015
- Possível controlo auxiliar: Não
- Potência de comutação: -
- Profundidade do dispositivo: 53
- Profundidade incorporada: 31.5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Contato normalmente aberto (NA)
- Sistema de montagem: Elemento básico com caixa completa
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de carga: Outro
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Montagem com parafuso
- Tipo de iluminação: Outro
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade