O produto foi adicionado com sucesso.
Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - K4431 LNOW DET.MOVIMENTO 1MD 3-FIOS

Legrand - K4431 LNOW DET.MOVIMENTO 1MD 3-FIOS

Ref. fabricante K4431
Ref. Sonepar 224949
EAN 8005543612552

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado a uma carga C: Não
  • Adequado para montagem na parede: -
  • Adequado para montagem no teto: Não
  • Adequado para transmissão sem fio: Não
  • Alcance máximo lateral: 6
  • Altura: 45
  • Altura de montagem ideal: 2.5
  • Ângulo de detecção horizontal: 2
  • Ângulo de varrimento: 120
  • Atraso de desligamento: -
  • Atraso na ligação: -
  • Campo de detecção do diâmetro do solo: 6
  • Ciclo máximo de funcionamento: 600
  • Com controlo remoto: Não
  • Com função de alarme: Não
  • Com interface DALI: Não
  • Com unidade de sinal: Não
  • Comprimento máximo de alcance: 6
  • Comprimento para embutir: -
  • Controlo AVAC: Não
  • Controlo de luz constante: Sim
  • Cor: Preto
  • Corrente de controlo: -
  • Corrente máxima de arranque: 2
  • Diâmetro: -
  • Diâmetro para embutir: -
  • Duração mínima de funcionamento: 30
  • Faixa de presença max.: 40
  • Força de impacto: IK04
  • Frequência: 50
  • Função de brilho de auto-aprendizagem: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Interconectáveis: Sim
  • Interruptor de ponte: Não
  • Largura: 22
  • Largura para embutir: -
  • Ligação forçada: Não
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
  • Min. Corrente inicial: 0.5
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Detector de movimento
  • Número de zonas de comutação: 1
  • Número RAL (semelhante): 9011
  • Operação remota: Não
  • Paragem forçada: Não
  • Possibilidade de conectar uma unidade remota: Não
  • Possível controlo auxiliar: -
  • Potência de comutação máxima: -
  • Profundidade: 47
  • Profundidade incorporada: 31.5
  • Proteção contra deformação: Sim
  • Qualidade do material: Termoplástico
  • Sensibilidade ajustável: Sim
  • Sensor de alcance pivotante, horizontal: -
  • Sensor de alcance pivotante, vertical: -
  • Temperatura: 5
  • Tensão nominal: -
  • Tipo de acabamento: Outro
  • Tipo de conexão: Terminal de parafuso
  • Tipo de sensor: -
  • Tipo de tensão: AC
  • Transparente: Não
  • Tratamento antibacteriano: Não
  • Valor da resposta luminosidade: -
  • Valor da resposta luminosidade ajustável: Sim
  • Vigilância de escadas: Sim
  • Zona animal: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades