O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - K4373 LNOW SINALIZACAO DND & MUR 1MD
Ref. fabricante K4373
Ref. Sonepar 825285
EAN 8005543618554
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Aplicação como botão: Não
- Com fonte de luz: -
- Com luz intermitente: Não
- Com símbolo intercambiável: Não
- Com símbolo/impressão fixa: Não
- Cor: Preto
- Cor da fonte de luz: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número RAL (semelhante): 7015
- Potência máxima da lâmpada: 5
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Suporte da lâmpada: Nenhum
- Tensão nominal: 230
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de fixação: Rápido
- Tipo de lâmpada: LED não substituível
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade