O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - K4356V12 LNOW BESOURO 12V 12VA 1MD

Legrand - K4356V12 LNOW BESOURO 12V 12VA 1MD

Ref. fabricante K4356V12
Ref. Sonepar 830242
EAN 8005543647059

Especificações essenciais

  • Classe de qualidade do material da caixa/corpo: Outro
  • Cor do corpo: Preto
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Material do corpo: Plástico
  • Método de montagem: Integrado
  • Proteção da superfície da caixa: Sem tratamento
  • Tensão nominal: 12
  • Tipo de corrente: AC
  • Tipo de tonalidade: Tom contínuo
  • Transformador embutido: Não
  • Volume: 80

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades