O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - K4355V12 LNOW CAMPAINHA ELETRON 12V 2MD
Ref. fabricante K4355V12
Ref. Sonepar 830241
EAN 8005543610688
Especificações essenciais
- Alcance máximo de transmissão: -
- Bateria integrada: Não
- Consumo de eletricidade: 5
- Cor do corpo: Preto
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura em número de módulos: 44.7
- Material do corpo: Plástico
- Método de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Sem fio: Não
- Tensão nominal: 12
- Tipo de corrente: AC/DC
- Volume: 80
Condicionantes
-
Min. 1 unidade