O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - K4286C2 LNOW CARREG.2 X USB-C 3A 2MD
Ref. fabricante K4286C2
Ref. Sonepar 829154
EAN 8005543622445
Especificações essenciais
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 45
- Cor: Preto
- Corrente de saída max.: 3000
- Força de impacto: IK04
- Frequência: 50
- Largura do dispositivo: 45
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 43
- Modelo: Outro
- Número de saídas: -
- Número RAL: 7015
- Profundidade do dispositivo: 41
- Tensão de funcionamento: 100
- Tensão de saída: -
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade