O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Comando e Automação residencial
Equipamento Terminal
Legrand - K4214D LNOW TV+SAT ESTRELA 1MD

Legrand - K4214D LNOW TV+SAT ESTRELA 1MD

Ref. fabricante K4214D
Ref. Sonepar 825767
EAN 8005543611067

Especificações essenciais

  • Acabamento da superfície: Mate
  • Adequado para fonte de alimentação remota: Não
  • Adequado para modem de cabo: Não
  • Altura do dispositivo: 45
  • Atenuação da conexão em 2 150 MHz: 2
  • Atenuação da passagem a 2 150 MHz: 2
  • Atenuação da passagem a 860 MHz: 1.5
  • Cobertura: Placa central
  • Cor: Preto
  • Força de impacto: IK02
  • Frequência: -
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Largura do dispositivo: 22
  • Livre de halogéneo: Sim
  • Material: Plástico
  • Método de montagem: Suporte de módulo
  • Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
  • Modelo: Tomada final
  • Número de módulos (sistema de módulos): 1
  • Número de saídas: 2
  • Número RAL (semelhante): 7015
  • Perda de derivação a 860 MHz: 1.5
  • Profundidade do dispositivo: 37
  • Qualidade do material: Termofixo
  • Tipo de acabamento: Lacado
  • Tipo de fixação: Montagem de encaixe (engate)
  • Tratamento antibacteriano: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades