O produto foi adicionado com sucesso.
Legrand - K4202D LNOW TV SIMPLES ESTRELA 1MD
Ref. fabricante K4202D
Ref. Sonepar 827354
EAN 8005543610282
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para fonte de alimentação remota: Não
- Adequado para modem de cabo: Não
- Altura do dispositivo: 45
- Atenuação da conexão em 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 2 150 MHz: -
- Atenuação da passagem a 860 MHz: 10
- Cobertura: Placa central
- Cor: Preto
- Força de impacto: IK02
- Frequência: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura do dispositivo: 22
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Suporte de módulo
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Tomada final
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de saídas: 1
- Número RAL (semelhante): 7015
- Perda de derivação a 860 MHz: 10
- Profundidade do dispositivo: 31
- Qualidade do material: Termofixo
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de fixação: Montagem de encaixe (engate)
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade