O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - K4040V12 LNOW BOTAO+P.ETIQUE.LUMIN.12V
Ref. fabricante K4040V12
Ref. Sonepar 830250
EAN 8005543648193
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 86
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: Sim
- Com lâmpada de sinalização: Sim
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: 1 contato fecho
- Cor: Preto
- Corrente nominal: 3
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Sim
- Força de impacto: IK00
- Impresso: Nenhum
- Largura do dispositivo: 45
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Botão de pressão/botão de controlo de toque
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Botão único
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de osciladores: -
- Número de pólos: -
- Número RAL (semelhante): 7015
- Profundidade do dispositivo: 48
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 12
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade