O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - K4034 LNOW BOTAO (NA+NF) 10A 1MD
Ref. fabricante K4034
Ref. Sonepar 830248
EAN 8005543610954
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 45.2
- Com fonte de luz: -
- Com iluminação: Não
- Com lâmpada de sinalização: -
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: 1 contato de fecho, 1 contato de abertura
- Cor: Preto
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK00
- Impresso: Nenhum
- Largura do dispositivo: 22.3
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Botão de pressão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Modelo: Botão único
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos como inversores: 0
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): 7015
- Profundidade do dispositivo: 32.3
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade