O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - K4004 LNOW INVERSOR GRUPO 10A 1MD
Ref. fabricante K4004
Ref. Sonepar 825812
EAN 8005543616475
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 45
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Outro
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK04
- Função de iluminação: Orientação
- Iluminação: Opcional
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Sim
- Largura do dispositivo: 22
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de osciladores: -
- Número RAL (semelhante): 7015
- Profundidade do dispositivo: 32
- Profundidade incorporada: 30
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Inversor
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Terminal de parafuso
- Tipo de fixação: Rápido
- Tipo de iluminação: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade