O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - K4001A LNOW INT 1MD LIG.AUTOM
Ref. fabricante K4001A
Ref. Sonepar 826646
EAN 8005543653364
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP21
- Altura do dispositivo: 45
- Com tampa de montagem: Não
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: Outro
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK04
- Função de iluminação: Orientação
- Iluminação: Opcional
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Sim
- Largura do dispositivo: 22
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 42
- Número de módulos (sistema de módulos): 1
- Número de osciladores: -
- Número RAL (semelhante): 7015
- Profundidade do dispositivo: 34
- Profundidade incorporada: 32
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Interruptor único
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de fixação: Outro
- Tipo de iluminação: Outro
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade