O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Inversor de grupo, Asfora, 10A, ligadores automáticos, Alumíno
Ref. fabricante EPH0500161
Ref. Sonepar 135773
EAN 3606480728433
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 71.0
- Com iluminação: Não
- Com lâmpada de sinalização: Não
- Com tampa de montagem: -
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Contatos: Outro
- Cor: Alumínio
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: -
- Corrente nominal: 10.0
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Função de iluminação: -
- Iluminação: Não
- Impresso: Nenhum
- Interruptor da máquina de lavar: -
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Outro
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 1.0
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 43.0
- Profundidade incorporada: 40.0
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de cabos: Comutador
- Sistema de montagem: Elemento básico com placa de cobertura central
- Tensão nominal: 250.0
- Tipo de acabamento: Lacado
- Tipo de conexão: Outro
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Tipo de iluminação: -
- Transparente: Não
- Tratamento antibacteriano: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,52Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990