O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Interruptor unipolar - 10A - 250V
Ref. fabricante MTN3111-0000
Ref. Sonepar 808305
EAN 3606480306891
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: -
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Altura do dispositivo: 71
- Com tampa de montagem: Sim
- Contato de sinal de realimentação: Não
- Cor: -
- Corrente de comutação para lâmpadas fluorescentes: 10
- Corrente nominal: 10
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: -
- Função de iluminação: -
- Iluminação: Não
- Interruptor da máquina de lavar: Não
- Interruptor de pressão: Não
- Largura do dispositivo: 71
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Outro
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Báscula/botão
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: 40
- Número de módulos (sistema de módulos): -
- Número de osciladores: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: 37
- Profundidade incorporada: 28
- Qualidade do material: -
- Sistema de cabos: Interruptor único
- Sistema de montagem: Elemento básico
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: -
- Tipo de conexão: Ficha tipo grampo
- Tipo de fixação: Montagem com garra e parafuso
- Tipo de iluminação: -
- Tratamento antibacteriano: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 0,49Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante EPH0100223Ref. Sonepar 135759
-
Ref. fabricante EPH0200121Ref. Sonepar 135762
-
Ref. fabricante EPH0200123Ref. Sonepar 135763
-
Ref. fabricante EPH0800161Ref. Sonepar 134977
-
Ref. fabricante EPH4400161Ref. Sonepar 134984
-
Ref. fabricante EPH5800561Ref. Sonepar 134988
-
Ref. fabricante EPH5800661Ref. Sonepar 134989
-
Ref. fabricante EPH6100161Ref. Sonepar 134990